text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 33X1.5 C 35° SP


Numéro d'article 0Q244967
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 160
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q244967
EAN 4022835395935
UBB 500513409796
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39593
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.