Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9H788336
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
Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 2.1/8X12 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9H788336
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
35.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
70
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
70
Longueur totale (mm)
200
Diamètre d'arbre (mm)
35.5
Type de filetage
Autre
Longueur de coupe (mm)
70
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
12
Entraînement à quatre pans (mm)
28
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9H788336
EAN
4022835833055
UBB
500513437755
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
83305