text.skipToContent text.skipToNavigation

Vissage enfichable L série bleue filetage extérieur R 1/2 po. SW 21 mm avec revê


Numéro d'article 0U894933
Modèle 1 pièce
Forme Articulation
Raccordement 1 Filetage mâle gaz conique (BSPT)
Matériau Autre
Protection de surface raccordement 1 Nickelé
Traitement de surface raccordement 1 Autre
Protection de surface raccordement 2 Non traité
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle 1 pièce
Forme Articulation
Raccordement 1 Filetage mâle gaz conique (BSPT)
Matériau Autre
Protection de surface raccordement 1 Nickelé
Traitement de surface raccordement 1 Autre
Protection de surface raccordement 2 Non traité
Traitement de surface raccordement 2 Non traité
Pression max. de service à température moyenne max. (bar) 10
Raccord de couleur principale Autre
Fermé Non
Avec matériau d’étanchéité Oui
Excentrique Non
Avec robinet de distribution Non
Avec purgeur d'air Non
Diamètre extérieur du tube raccordement 2 (mm) 10
Avec butée Non
Essais FM Non
Contrôle UL Non
Label de qualité ULC Non
Essais LPCB Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Réduit Oui
Diamètre raccord de tuyau (mm) 10
Température du fluide (en continu) -20 - 80
Diamètre nominal raccordement 1 1/2 pouce (15)
Résistant à la traction Non
Lié au système Non
Matériau raccordement 1 Laiton
Matériau raccordement 2 Autre
Qualité du matériau raccordement 1 Autre
Qualité du matériau raccordement 2 Autre
Certificat DIN-CERTCO Non
Certifié VdS Non
Avec homologation TÜV Non
Label de contrôle KIWA Non
Équipements au gaz QA Non
Homologation selon BBR/EKS Non
Marque Riegler
Code Douanier
Model Blue

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U894933
EAN 4047322023320
UBB 500573882460
UNSPSC 40141734
N° Article du fabricant 109295
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.