text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis tête hexagonale fendue avec rondelle incorporée DIN ≈6900 Acier Electro zingué passivé jaune 5.8 M6X18


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 5.8
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 18 mm
Marque Fabory
Classe 5.8
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 6.27
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
d2 12
h 1.2
k 4
L (mm) 18
n 1.6
P 1
s 10

Normes

DIN ≈6900
ISO ≈10644

Numéros d'articles

Numéro d'article 24904.060.018
EAN 8715492645852
UBB 951353177664
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.