text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis tête hexagonale fendue avec rondelle incorporée DIN ≈6900 Acier Electro zingué passivé jaune 5.8 M6X12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 5.8
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 5.8
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Poids par pièce (g) 5.9
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
d2 12
h 1.2
k 4
L (mm) 12
n 1.6
P 1
s 10

Normes

ISO ≈10644
DIN ≈6900

Numéros d'articles

Numéro d'article 24904.060.012
EAN 8715492645845
UBB 951353177581
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.