Vis tête hexagonale fendue avec rondelle incorporée
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
Visserie
Vis tête hexagonale fendue avec rondelle incorporée
24904
24904.050.012
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
Vis tête hexagonale fendue avec rondelle incorporée DIN ≈6900 Acier Electro zingué passivé jaune 5.8 M5X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
5.8
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M5
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Classe
5.8
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.98
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
d2
10
h
1
k
3.5
L (mm)
12
n
1.2
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈10644
DIN
≈6900
Numéros d'articles
Numéro d'article
24904.050.012
EAN
8715492645821
UBB
951353177334
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO