text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue filetage partiel DIN 427 Acier inoxydable (Inox) A4 50 M8X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Bout Chanfreiné
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 5
Code Douanier

Dimensions

b 9.6
d-D M8
L (mm) 16
n 1.2
P 1.25

Normes

DIN 427
ISO 2342

Numéros d'articles

Numéro d'article 55296.080.016
EAN 8715494011365
UBB 500634462286
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.