Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
51296
51296.080.020
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
Vis sans tête fendue filetage partiel DIN 427 Acier inoxydable (Inox) A2 M8X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
50
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
50
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Direction du filetage
Droit
Bout
Chanfreiné
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
6.65
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
9.6
d-D
M8
L (mm)
20
n
1.2
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
427
ISO
2342
Numéros d'articles
Numéro d'article
51296.080.020
EAN
8717077784307
UBB
500634415912
UNSPSC
31161505
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO