text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 M8X8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1/A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1/A2
Direction du filetage Droit
Bout Conique
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.05
Info
  • En fonction des disponibilités A2 est livré au lieu de A1.
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 8
n 1.2
P 1.25

Normes

ISO 7434
NEN 1488
DIN 553
BS 4219
NF E25-161

Numéros d'articles

Numéro d'article 51293.080.008
EAN 8715494104951
UBB 500571485415
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.