Nedtrain Oud
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
51293
51293.080.040
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
Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 M8X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
40 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Bout
Conique
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
11.65
Info
En fonction des disponibilités A2 est livré au lieu de A1.
Code Douanier
7318153590
Dimensions
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
40
n
1.2
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-161
NEN
1488
DIN
553
BS
4219
ISO
7434
Numéros d'articles
Numéro d'article
51293.080.040
EAN
8715494105002
UBB
500571485902
UNSPSC
31161505
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO