Nedtrain Oud
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
Offres spéciales
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
51293
51293.050.012
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
Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 M5X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Bout
Conique
Poids par pièce (g)
1.27
Info
En fonction des disponibilités A2 est livré au lieu de A1.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
12
n
0.8
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7434
NF
E25-161
DIN
553
BS
4219
NEN
1488
Numéros d'articles
Numéro d'article
51293.050.012
EAN
8715492280817
UBB
951351825900
UNSPSC
31161505
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande