text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 M2X3


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1/A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 3 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1/A2
Direction du filetage Droit
Bout Conique
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.04
Info
  • En fonction des disponibilités A2 est livré au lieu de A1.
Code Douanier 7318153590

Dimensions

d-D M2
dt (max.) 0.2
L (mm) 3
n 0.25
P 0.4

Normes

NF E25-161
NEN 1488
DIN 553
BS 4219
ISO 7434

Numéros d'articles

Numéro d'article 51293.020.003
EAN 8715494104784
UBB 500571483766
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.