Nedtrain Oud
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
51293
51293.100.030
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
Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 M10X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Bout
Conique
Info
En fonction des disponibilités A2 est livré au lieu de A1.
Dimensions
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.6
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-161
BS
4219
DIN
553
NEN
1488
ISO
7434
Numéros d'articles
Numéro d'article
51293.100.030
EAN
8715492280978
UBB
951351829134
UNSPSC
31161505
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande