text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier Brut 14H M10X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 14H
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Classe 14H
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Conique
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 11.1
Code Douanier

Dimensions

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 25
n 1.6
P 1.5

Normes

ISO 7434
DIN 553
NEN 1488
BS 4219
NF E25-161

Numéros d'articles

Numéro d'article 20030.100.025
EAN 8717077069183
UBB 500645185538
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.