Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55292
55292.050.006
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
Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M5X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M5
Longueur
6 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Bout
Plat
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.65
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
D (mm)
3.5
dp
3.5
L (mm)
6
n
0.8
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4766
NF
E25-160
DIN
551
NEN
1487
Numéros d'articles
Numéro d'article
55292.050.006
EAN
8715492340580
UBB
952351507944
UNSPSC
31161505
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO