text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M5X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.4
Code Douanier 7318153590

Dimensions

d-D M5
D (mm) 3.5
dp 3.5
L (mm) 20
n 0.8
P 0.8

Normes

NF E25-160
NEN 1487
DIN 551
ISO 4766

Numéros d'articles

Numéro d'article 55292.050.020
EAN 8715492340634
UBB 952351508447
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.