Nedtrain Oud
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55292
55292.040.012
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
Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M4X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Bout
Plat
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.87
Code Douanier
7318153590
Dimensions
d-D
M4
D (mm)
2.5
dp
2.5
L (mm)
12
n
0.6
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
551
ISO
4766
NF
E25-160
NEN
1487
Numéros d'articles
Numéro d'article
55292.040.012
EAN
8715492340559
UBB
952351507605
UNSPSC
31161505
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande