text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier Brut 14H M8X80


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 14H
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 80 mm
Marque Fabory
Classe 14H
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 24.22
Code Douanier 7318154290

Dimensions

d-D M8
D (mm) 5.5
dp 5.5
L (mm) 80
n 1.2
P 1.25

Normes

ISO 4766
NEN 1487
NF E25-160
DIN 551

Numéros d'articles

Numéro d'article 20010.080.080
EAN 8717077068698
UBB 500645180661
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.