text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier Brut 14H M2X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 14H
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Classe 14H
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.12
Code Douanier

Dimensions

d-D M2
D (mm) 1
dp 1
L (mm) 6
n 0.25
P 0.4

Normes

NF E25-160
NEN 1487
ISO 4766
DIN 551

Numéros d'articles

Numéro d'article 20010.020.006
EAN 8717077068308
UBB 500645176701
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.