Nedtrain Oud
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
51291
51291.080.016
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
Vis sans tête fendue à bout cuvette DIN 438 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 M8X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Bout
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
5
Info
En fonction des disponibilités A2 est livré au lieu de A1.
Code Douanier
7318153590
Dimensions
d-D
M8
dz
5
L (mm)
16
n
1.2
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7436
DIN
438
NEN
1486
NF
E25-163
Numéros d'articles
Numéro d'article
51291.080.016
EAN
8715494590808
UBB
500633218846
UNSPSC
31161505
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande