Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
51291
51291.080.012
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
Vis sans tête fendue à bout cuvette DIN 438 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 M8X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1/A2
Direction du filetage
Droit
Bout
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
3.6
Info
En fonction des disponibilités A2 est livré au lieu de A1.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
dz
5
L (mm)
12
n
1.2
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1486
DIN
438
NF
E25-163
ISO
7436
Numéros d'articles
Numéro d'article
51291.080.012
EAN
8715494590792
UBB
500633218762
UNSPSC
31161505
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO