text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton ISO 4028 Acier Electro zingué 45H M6X12

Technické údaje

Diamètre M6
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Rozmery

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 12
P 1
s 3
t (min.) 2
z long (min.) 3
z longue quand L ≥ 10
z court (min.) 1.5

Normy

ISO 4028
DIN 915
NEN 2344
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
NF E27-182

Čísla materiálu

Položka č. 07825.060.012
EAN 8717077243132
UBB 500648990520
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.