Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
51230
51230.160.070
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A2 M16X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M16
Longueur
70 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Bout
Téton
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
70
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z long (min.)
8
z longue quand L ≥
25
z court (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
915
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
NF
E27-182
BS
4168-4
Numéros d'articles
Numéro d'article
51230.160.070
EAN
8715492029072
UBB
500696157436
UNSPSC
31161518