FOCAL MEDITECH B.V.
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07821
07821.030.006
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier Electro zingué 45H M3X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
6 mm
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Bout
Téton
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.19
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
6
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z long (min.)
1.5
z longue quand L ≥
6
z court (min.)
0.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E27-182
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
DIN
915
BS
4168-4
NEN
2344
Numéros d'articles
Numéro d'article
07821.030.006
EAN
8717077213777
UBB
500647998565
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande