text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier Electro zingué 45H M12X12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Téton
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 7.86
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 12
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z long (min.) 6
z longue quand L ≥ 20
z court (min.) 3

Normes

BS 4168-4
ASME B18.3.6M
NEN 2344
ISO 4028
NF E27-182
DIN 915

Numéros d'articles

Numéro d'article 07821.120.012
EAN 8717077214354
UBB 500648004496
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.