text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier Brut 45H M5X12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Téton
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.19
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z long (min.) 2.5
z longue quand L ≥ 8
z court (min.) 1.25

Normes

ISO 4028
NEN 2344
ASME B18.3.6M
DIN 915
NF E27-182
BS 4168-4

Numéros d'articles

Numéro d'article 07820.050.012
EAN 8715492161031
UBB 950351509787
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.