FOCAL MEDITECH B.V.
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55250
55250.060.016
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
Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A4 M6X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Bout
Conique
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.44
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
7318153590
Dimensions
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
16
P
1
s
3
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
DIN
914
ISO
4027
NEN
2342
Numéros d'articles
Numéro d'article
55250.060.016
EAN
8715492338402
UBB
952351269842
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande