Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
55250
55250.030.003
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
3 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M3
L (mm)
3
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NEN
2342
ISO
4027
BS
4168-3
NF
E27-181
Numéros d'articles
Numéro d'article
55250.030.003
EAN
8715492057853
UBB
500696219988
UNSPSC
31161518