text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F912 Brut 5/8-11X3/4

Spécifications

Diamètre 5/8 Inch
Longueur 3/4 Inch
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM F912
Direction du filetage Droit
Point Plat
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

C (max.) 0.371
J 0.3125
T (min.) 0.312
Filets par pouce 11

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U07810.062.0075
EAN 8717077371217
UBB 500624364286
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.