text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF DIN ≈913 Acier Brut 45H M8X1,00X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 35 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 10.4
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 35
P 1
s 4
t (min.) 3

Normes

NEN ≈2341
NF ≈E27-180
DIN ≈913
BS ≈4168-2
ISO ≈4026
ASME ≈B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07812.080.035
EAN 8717077088658
UBB 500647159515
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.