text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF DIN ≈913 Acier Brut 45H M6X0,75X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 0.98
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 6
P 0.75
s 3
t (min.) 2

Normes

NEN ≈2341
BS ≈4168-2
NF ≈E27-180
ISO ≈4026
ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈913

Numéros d'articles

Numéro d'article 07812.060.006
EAN 8717077088580
UBB 500647158863
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.