text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF DIN ≈913 Acier Brut 45H M6X0,75X5


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 5 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 0.63
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 5
P 0.75
s 3
t (min.) 2

Normes

ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2341
NF ≈E27-180
BS ≈4168-2
ISO ≈4026
DIN ≈913

Numéros d'articles

Numéro d'article 07812.060.005
EAN 8717077088573
UBB 500647158780
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.