Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07812
07812.140.016
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF DIN ≈913 Acier Brut 45H M14X1,50X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M14
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Bout
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
13
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M14
dp (max.)
10
L (mm)
16
P
1.5
s
6
t (min.)
5.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4026
NEN
≈2341
NF
≈E27-180
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈913
BS
≈4168-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
07812.140.016
EAN
8717077088795
UBB
500647160901
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO