text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07812
07812.120.070
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat MF DIN ≈913 Acier Brut 45H M12X1,50X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
M12
Longueur
70 mm
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Bout
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
48.4
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
70
P
1.5
s
6
t (min.)
4.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2341
NF
≈E27-180
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈913
ISO
≈4026
BS
≈4168-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
07812.120.070
EAN
8717077088764
UBB
500647160661
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO