Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07813
07813.080.016
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat MEF DIN ≈913 Acier Brut 45H M8X0,75X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M8
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Bout
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Poids par pièce (g)
4.41
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
16
P
0.75
s
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2341
ISO
≈4026
NF
≈E27-180
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-2
DIN
≈913
Numéros d'articles
Numéro d'article
07813.080.016
EAN
8717077287105
UBB
500647995181
UNSPSC
31161518