Synspec B.V.
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55240
55240.060.060
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M6X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M6
Longueur
60 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Bout
Plat
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
9.37
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
60
P
1
s
3
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
913
NF
E27-180
NEN
2341
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
Numéros d'articles
Numéro d'article
55240.060.060
EAN
8715494135399
UBB
500571427425
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO