text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Nerezoceľ A4 M4X25


Artikelnummer
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Priemer M4
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.8
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód 7318153590

Afmetingen

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 25
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normeringen

NF E27-180
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
ISO 4026
NEN 2341
DIN 913

Artikelnummers

Artikelnummer 55240.040.025
EAN 8715492337849
UBB 952351517190
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.