text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M4X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.68
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 10
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normes

BS 4168-2
ISO 4026
DIN 913
NF E27-180
NEN 2341
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55240.040.010
EAN 8715492337801
UBB 952351516770
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.