text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M16X12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 16.3
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier 7318153590

Dimensions

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 12
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normes

NEN 2341
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
NF E27-180
ISO 4026
DIN 913

Numéros d'articles

Numéro d'article 55240.160.012
EAN 8715492057037
UBB 500696129898
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.