text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X35


Cikkszám
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre M10
Longueur 35 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 16.2
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Méretek

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 35
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Szabványok

NEN 2341
ASME B18.3.6M
ISO 4026
BS 4168-2
NF E27-180
DIN 913

Cikkszámok

Cikkszám 55240.100.035
EAN 8715494135450
UBB 500571428092
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.