text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 11.2
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier 7318153590

Dimensions

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normes

BS 4168-2
ASME B18.3.6M
DIN 913
ISO 4026
NF E27-180
NEN 2341

Numéros d'articles

Numéro d'article 55240.100.025
EAN 8715492338129
UBB 952351519410
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.