text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X6


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.793
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 6
P 1
s 3
t (min.) 2

Normes

ASME B18.3.6M
NEN 2341
DIN 913
ISO 4026
NF E27-180
BS 4168-2

Numéros d'articles

Numéro d'article 51240.060.006
EAN 8715492276797
UBB 952351514205
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.