Synspec B.V.
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
51240
51240.100.060
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M10X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M10
Longueur
60 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Bout
Plat
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
27.97
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
60
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4026
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
DIN
913
NEN
2341
Numéros d'articles
Numéro d'article
51240.100.060
EAN
8715494613835
UBB
500633196075
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO