Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07860
07860.020.008
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Electro zingué 45H M2X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
8 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M2
dp (max.)
1
L (mm)
8
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-2
NF
E27-180
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
DIN
913
NEN
2341
Numéros d'articles
Numéro d'article
07860.020.008
EAN
8717077055148
UBB
500645142307
UNSPSC
31161518