Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07810
07810.016.002
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Brut 45H M1,6X2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M1.6
Longueur
2 mm
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Bout
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.03
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M1.6
dp (max.)
0.8
L (mm)
2
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4026
NEN
2341
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
DIN
913
Numéros d'articles
Numéro d'article
07810.016.002
EAN
8717077061989
UBB
500645121012
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO