text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F912 Brut 3/4-10X2.1/2

Spécifications

Diamètre 3/4 Inch
Longueur 2.1/2 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM F912
Direction du filetage Droit
Bout Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

C (max.) 0.45
J 0.375
t (min.) 0.375
Filets par pouce 10

Normes

ASME B18.3
BS 2470

Numéros d'articles

Numéro d'article U07840.075.0250
EAN 8717077373327
UBB 500624382759
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.