text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette UNC ASME B18.3 Acier Brut 45H NO.2X1/8

Specifications

Diamètre NO.2
Longueur 1/8 Inch
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
    • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

C (max.) 0.047
J 0.035
No. 2
t (min.) 0.06
Filets par pouce 56

Standards

ASME B18.3
BS 2470

Article numbers

Article number 07950.021.003
EAN 8715492168245
UBB 953351648365
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.