text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette UNC ASME B18.3 Acier Brut 45H NO.10X5/16

Specyfikacje

Diamètre NO.10
Longueur 5/16 Inch
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Bout Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
    • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Wymiary

C (max.) 0.102
J 0.09375
No. 10
t (min.) 0.1
Filets par pouce 24

Normy

BS 2470
ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu 07950.048.007
EAN 8715492168764
UBB 953351640263
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.