Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07852
07852.060.016
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette MF DIN ≈916 Acier Brut 45H M6X0,75X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M6
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Bout
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
2.49
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
dv
3
L (mm)
16
P
0.75
s
3
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E27-183
NEN
≈2343
BS
≈4168-5
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4029
DIN
≈916
Numéros d'articles
Numéro d'article
07852.060.016
EAN
8717077089105
UBB
500647164051
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO