text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M4X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Bout Cuvette
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.19
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier 7318153590

Dimensions

d-D M4
dv 2
L (mm) 30
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normes

BS 4168-5
ISO 4029
NF E27-183
NEN 2343
DIN 916
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55260.040.030
EAN 8715494128346
UBB 500571389633
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.